Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 425

  • ERIKS:10021374
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,01 €/ Stückexkl. MwSt

10,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,01 €

-

25+

8,11 €

10.00%

50+

7,21 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
115.6 mm
Höhe
5.99 mm
Dicke
2.97 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
425