Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 382

  • ERIKS:10021371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,03 €/ Stückexkl. MwSt

36,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

31,03 €

-

25+

27,93 €

10.00%

50+

24,82 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
330.91 mm
Höhe
4.65 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
382