Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 364

  • ERIKS:10021353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,23 €/ Stückexkl. MwSt

16,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,23 €

-

25+

12,81 €

10.00%

50+

11,38 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
172.16 mm
Höhe
4.65 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
364