Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 351

  • ERIKS:10021352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,93 €/ Stückexkl. MwSt

13,96 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,93 €

-

25+

10,74 €

10.00%

50+

9,54 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
121.36 mm
Höhe
4.65 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
351