Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 335

  • ERIKS:10021342
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,35 €/ Stückexkl. MwSt

6,26 €inkl. MwSt

142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,35 €

-

25+

4,81 €

10.00%

50+

4,28 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
70.31 mm
Höhe
4.65 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
335