Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 334

  • ERIKS:10021341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,55 €/ Stückexkl. MwSt

5,32 €inkl. MwSt

2023 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,55 €

-

25+

4,09 €

10.00%

50+

3,64 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
67.13 mm
Höhe
4.65 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
334