Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 279

  • ERIKS:10021330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,26 €/ Stückexkl. MwSt

10,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,26 €

-

25+

8,33 €

10.00%

50+

7,41 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
330.66 mm
Höhe
3 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
279