Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 274

  • ERIKS:10021325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,14 €/ Stückexkl. MwSt

9,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,14 €

-

25+

7,33 €

10.00%

50+

6,51 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
254.46 mm
Höhe
3 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
274