Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 229

  • ERIKS:10021280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,37 €/ Stückexkl. MwSt

3,94 €inkl. MwSt

429 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,37 €

-

25+

3,03 €

10.00%

50+

2,70 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
60.88 mm
Höhe
3 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
229