Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 215

  • ERIKS:10021266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,11 €/ Stückexkl. MwSt

2,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,11 €

-

25+

1,90 €

10.00%

50+

1,69 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
27.38 mm
Höhe
3 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
215