Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 210

  • ERIKS:10021261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,13 €/ Stückexkl. MwSt

2,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,13 €

-

25+

1,91 €

10.00%

50+

1,70 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
19.46 mm
Höhe
3 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
210