Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 166

  • ERIKS:10021256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,15 €/ Stückexkl. MwSt

6,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,15 €

-

25+

4,63 €

10.00%

50+

4,12 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
171.91 mm
Höhe
2.18 mm
Dicke
1.35 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
166