5,04 €/ Stückexkl. MwSt
5,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,04 € | - |
25+ | 4,54 € | 10.00% |
50+ | 4,03 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Material | NBR |
Form | Konkav |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Innendurchmesser | 140.16 mm |
Höhe | 2.18 mm |
Dicke | 1.35 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |