3,08 €/ Stückexkl. MwSt
3,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,08 € | - |
25+ | 2,77 € | 10.00% |
50+ | 2,46 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Material | NBR |
Form | Konkav |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Innendurchmesser | 65.56 mm |
Höhe | 2.18 mm |
Dicke | 1.35 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 145 |