Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 136

  • ERIKS:10021226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,89 €/ Stückexkl. MwSt

3,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,89 €

-

25+

2,60 €

10.00%

50+

2,31 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
51.26 mm
Höhe
2.18 mm
Dicke
1.35 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
136