Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 118

  • ERIKS:10021208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,05 €

-

25+

1,85 €

10.00%

50+

1,64 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
22.68 mm
Höhe
2.18 mm
Dicke
1.35 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
118