Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 043

  • ERIKS:12577184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,94 €/ Stückexkl. MwSt

4,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,94 €

-

25+

3,54 €

10.00%

50+

3,15 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
89.36 mm
Höhe
1.35 mm
Dicke
1.24 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
043