Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 028

  • ERIKS:10021193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,29 €/ Stückexkl. MwSt

2,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,29 €

-

25+

2,06 €

10.00%

50+

1,83 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
35.38 mm
Höhe
1.35 mm
Dicke
1.24 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
028