Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 433

  • ERIKS:11618263
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,36 €/ Stückexkl. MwSt

50,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

43,36 €

-

25+

39,02 €

10.00%

50+

34,69 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Innendurchmesser
141 mm
Höhe
5.99 mm
Dicke
2.97 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
433