Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 387

  • ERIKS:12490600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,90 €/ Stückexkl. MwSt

150,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

128,90 €

-

25+

116,01 €

10.00%

50+

103,12 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Innendurchmesser
457.4 mm
Höhe
4.65 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
387