Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 365

  • ERIKS:12472995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,05 €/ Stückexkl. MwSt

99,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

85,05 €

-

25+

76,55 €

10.00%

50+

68,04 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Innendurchmesser
178.51 mm
Höhe
4.65 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
365