Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 364

  • ERIKS:12553599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,20 €/ Stückexkl. MwSt

96,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

82,20 €

-

25+

73,98 €

10.00%

50+

65,76 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Innendurchmesser
172.16 mm
Höhe
4.65 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
364