Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 341

  • ERIKS:12629919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,60 €/ Stückexkl. MwSt

26,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,60 €

-

25+

20,34 €

10.00%

50+

18,08 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Innendurchmesser
89.48 mm
Höhe
4.65 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
341