Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 270

  • ERIKS:12631890
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,80 €/ Stückexkl. MwSt

71,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

60,80 €

-

25+

54,72 €

10.00%

50+

48,64 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Innendurchmesser
229.06 mm
Höhe
3 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
270