Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 260

  • ERIKS:12385695
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,15 €/ Stückexkl. MwSt

39,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,15 €

-

25+

30,74 €

10.00%

50+

27,32 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Innendurchmesser
165.56 mm
Höhe
3 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
260