Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 256

  • ERIKS:12385905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,19 €/ Stückexkl. MwSt

30,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,19 €

-

25+

23,57 €

10.00%

50+

20,95 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Innendurchmesser
146.51 mm
Höhe
3 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
256