Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 246

  • ERIKS:11404313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,54 €/ Stückexkl. MwSt

26,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,54 €

-

25+

20,29 €

10.00%

50+

18,03 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Innendurchmesser
114.45 mm
Höhe
3 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
246