14,51 €/ Stückexkl. MwSt
16,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,51 € | - |
25+ | 13,06 € | 10.00% |
50+ | 11,61 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Material | FKM |
Form | Konkav |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Innendurchmesser | 79.53 mm |
Höhe | 3 mm |
Dicke | 1.27 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |