9,55 €/ Stückexkl. MwSt
11,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,55 € | - |
25+ | 8,59 € | 10.00% |
50+ | 7,64 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Material | FKM |
Form | Konkav |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Innendurchmesser | 48.18 mm |
Höhe | 3 mm |
Dicke | 1.27 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |