Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 143

  • ERIKS:12358148
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,36 €/ Stückexkl. MwSt

10,95 €inkl. MwSt

1471 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,36 €

-

25+

8,42 €

10.00%

50+

7,48 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Innendurchmesser
62.38 mm
Höhe
2.18 mm
Dicke
1.35 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
143