Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 009

  • ERIKS:12426206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,07 €/ Stückexkl. MwSt

2,42 €inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,07 €

-

25+

1,86 €

10.00%

50+

1,66 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Innendurchmesser
0.594 mm
Höhe
1.35 mm
Dicke
1.24 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
009