Eriks
ERIKS

ERIKS Ass.Doos O-ring type A EPDM 559270

  • ERIKS:13280536
Image 1
Inhalt: 435 O-Ringe, verteilt auf 30-Zoll-Größen (MS29513).

Abmessungen: 2.9x1.78 bis und mit 18.77x1.78; 9.2x2.62 bis und mit 23.47x2.62; 18.64x3.53 bis und mit 28.17x3.53.

Verfügbar in: Compound 36624: NBR (Nitril) 70 Shore A. Compound 47702: NBR (Nitril) 90 Shore A. Compound 51414: FPM( Viton) 75Shore A. (Viton = eingetragenes Warenzeichen von DuPont Performance Polymers)
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS