Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RC26 NBR 26x40x4

  • ERIKS:10003329
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

13,60 €/ Stückexkl. MwSt

15,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC26
Schaftdurchmesser
26 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
26 mm
B
4 mm
D
40 mm
B1
1 mm
d1
32 mm