Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RC NBR8880 135x159x6,5

  • ERIKS:10003357
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

77,00 €/ Stückexkl. MwSt

90,09 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
RC
Bezeichnung
RC135
Schaftdurchmesser
135 mm
Material
NBR
Material Gehäuse
Stahl
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
135 mm
B
6.5 mm
D
159 mm
B1
1 mm
d1
145 mm