Eriks
ERIFLON

ERIFLON Schlauch PTFE gewellt TYP RX250016

  • ERIKS:13525671
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,50 €/ Meterexkl. MwSt

77,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

8,05 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
PTFE RX250
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
100 bar
Min. Berstdruck
400 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
55 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.41 kg/m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C
Temperaturbereich °F
von -94 bis 500 °F
Statisches Kabel
Nein