Eriks
ERIFLON

ERIFLON Schlauch Eriflon PTFE AS 100m OD 6x1 dünnwandig

  • ERIKS:12974396
Image 1
Einsatzbereiche
  • geeignet als Druckschlauch für die Durchleitung verschiedener Chemikalien und Produkte für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
  • auch als Luftschlauch in aggressiven Umgebungen zu verwenden
  • zudem als Isolierschlauch für elektrische Anwendungen geeignet
Temperaturbereich
-70 °C bis +260 °C in drucklosem und unbelastetem Zustand
Farbe
  • standardmäßig wird das Eriflon PTFE-Rohr in der natürlichen milchig weißen Farbe geliefert
  • weitere Farben, darunter auch eine antistatische Ausführung in Schwarz, sind auf Anfrage lieferbar
Bemaßung
abweichende Abmessungen wie Zollmaße und flexible Wandstärken auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

3,93 €/ Meterexkl. MwSt

4,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON