Eriks
ERIFLON

ERIFLON Schlauch ERIFLON FEP dünnwandig, Rolle=25m, A.D. 8x1

  • ERIKS:12307899
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Form der Innenwand
Glatt
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Rollenlänge
25 m