Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauch ERIFLON FEP dünnwandi...
ERIFLON Schlauch ERIFLON FEP dünnwandig, Rolle=25m, A.D. 6x1
ERIKS:
12476694
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Form der Innenwand
Glatt
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Rollenlänge
25 m
Alle Varianten anzeigen
Anmelden