Eriks
ERIFLON

ERIFLON Schlauch ERIFLON FEP dünnwandig, Rolle=25m, A.D. 12x1

  • ERIKS:12307901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,53 €/ Meterexkl. MwSt

19,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Form der Innenwand
Glatt
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
6 bar
Rollenlänge
25 m