Eriks
ERIFLON

ERIFLON Schlauch ERIFLON FEP dünnwandig, Rolle=10m, A.D. 10x1

  • ERIKS:12307900
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Form der Innenwand
Glatt
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar
Rollenlänge
10 m