Eriks
ERIFLON

ERIFLON Schlauch ERIFLON F622 DN25 - 1"

  • ERIKS:13525684
  • Hersteller:70-400-16-02-02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,95 €/ Meterexkl. MwSt

97,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9,9Mindestbestellmenge: 9,9

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Eriflon 622
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
29.6 mm
Max. Betriebsdruck
70 bar
Min. Berstdruck
210 bar
Min. Biegeradius
270 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.83 kg/m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -150 bis 260 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 500 °F
Statisches Kabel
Nein