Eriks
ERIFLON

ERIFLON Schlauch ERIFLON F622 DN12 - 1/2"

  • ERIKS:13525682
  • Hersteller:70-400-08-02-02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Meterexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

12,4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Eriflon 622
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser
17.35 mm
Max. Betriebsdruck
180 bar
Min. Berstdruck
540 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.35 kg/m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -150 bis 260 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 500 °F
Statisches Kabel
Nein