19,25 €/ Meterexkl. MwSt
22,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIFLON |
Typ | Eriflon 622 |
Innendurchmesser | 9.53 mm |
Außendurchmesser | 13.35 mm |
Max. Betriebsdruck | 230 bar |
Min. Berstdruck | 690 bar |
Min. Biegeradius | 60 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 0.215 kg/m |
Material Seele | PTFE |
Temperaturbereich | von -150 bis 260 °C |
Temperaturbereich °F | von -238 bis 500 °F |
Statisches Kabel | Nein |