Eriks
ERIFLON

ERIFLON Schlauch ERIFLON F622 DN08 - 5/16"

  • ERIKS:13525686
  • Hersteller:70-400-05-02-02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,91 €/ Meterexkl. MwSt

17,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Eriflon 622
Innendurchmesser
7.94 mm
Außendurchmesser
11.82 mm
Max. Betriebsdruck
270 bar
Min. Berstdruck
810 bar
Min. Biegeradius
50 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.19 kg/m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -150 bis 260 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 500 °F
Statisches Kabel
Nein