24,29 €/ Meterexkl. MwSt
28,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIFLON |
Typ | Eriflon 622 |
Innendurchmesser | 6.35 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Min. Berstdruck | 960 bar |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 0.16 kg/m |
Material Seele | PTFE |
Temperaturbereich | von -150 bis 260 °C |
Temperaturbereich °F | von -238 bis 500 °F |
Statisches Kabel | Nein |