Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rohr dünnwandiger Eriflon PTFE Außendurchmesser 8x1 L=100m

  • ERIKS:10014666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,80 €/ Meterexkl. MwSt

5,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

997,36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Form der Innenwand
Smooth
Max. Betriebsdruck
10 bar
Farbgebung Außen
White
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Material
PTFE
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -70 bis 260 °C
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium)
von -94 bis 500 °F
Biegeradius
64 mm
Rollenlänge
100 m
Entspricht EC1935/2004
Ja
Max. Betriebssdruck
1 MPa