5,04 €/ Meterexkl. MwSt
5,90 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIFLON |
Innendurchmesser | 1 mm |
Außendurchmesser | 3 mm |
Form der Innenwand | Smooth |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Farbgebung Außen | White |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 60 bar |
Material | PTFE |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -70 bis 260 °C |
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium) | von -94 bis 500 °F |
Biegeradius | 10 mm |
Entspricht EC1935/2004 | Ja |
Max. Betriebssdruck | 6 MPa |