Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rohr dünnwandiger Eriflon PTFE Außendurchmesser 3x0,5 L=100m

  • ERIKS:10014648
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,93 €/ Meterexkl. MwSt

1,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
3 mm
Form der Innenwand
Smooth
Max. Betriebsdruck
15 bar
Farbgebung Außen
White
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
15 bar
Material
PTFE
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -70 bis 260 °C
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium)
von -94 bis 500 °F
Biegeradius
18 mm
Rollenlänge
100 m
Max. Betriebssdruck
1.5 MPa