Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rohr dünnwandiger Eriflon PTFE Außendurchmesser 24x2

  • ERIKS:10014646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,29 €/ Meterexkl. MwSt

67,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
24 mm
Form der Innenwand
Smooth
Max. Betriebsdruck
5 bar
Farbgebung Außen
White
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
5 bar
Material
PTFE
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -70 bis 260 °C
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium)
von -94 bis 500 °F
Biegeradius
510 mm
Max. Betriebssdruck
0.5 MPa