Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rohr dünnwandiger Eriflon PTFE Außendurchmesser 22x1 L=50m

  • ERIKS:10014671
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,04 €/ Meterexkl. MwSt

28,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

252 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
22 mm
Form der Innenwand
Smooth
Max. Betriebsdruck
3 bar
Farbgebung Außen
White
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
3 bar
Material
PTFE
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -70 bis 260 °C
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium)
von -94 bis 500 °F
Biegeradius
485 mm
Rollenlänge
50 m
Entspricht EC1935/2004
Ja
Max. Betriebssdruck
0.3 MPa